Isolerat uttag Gedore VDE 30 10

Socket

Se teknisk information

Referenser

Gedore:VDE 30 10
Rubix:6023558
Tillverkare:2946416
EAN:4010886947449
brand logo

Teknisk sammanfattning

Fyrkantsadapter3/8 ''
Diameter10 mm
Längd44 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : HYLSA VDE 3/8'' 10mm - VDE 30 10 - 2946416 - GEDORE


VDE Socket 3/8" 10 mm Hexagon socket wrench, hand-operated With square drive according to DIN 3120 - C 10, ISO 1174 GEDORE vanadium steel 31CrV3 VDE insulation up to 1000 V, acc. to EN 60900/IEC 60900, two-ply Check-Tool insulation 16 - 18 mm insulation overhang

Teknisk information


Attribut
Fyrkantsadapter3/8 ''
Diameter10 mm
Längd44 mm
Antal sidor6
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran