Referenser
Gedore:VDE 30 8
Rubix:6023560
Tillverkare:2946394
EAN:4010886947425

Produktinformation : HYLSA VDE 3/8'' 8mm - VDE 30 8 - 2946394 - GEDORE
VDE Socket 3/8" 8 mm Hexagon socket wrench, hand-operated With square drive according to DIN 3120 - C 10, ISO 1174 GEDORE vanadium steel 31CrV3 VDE insulation up to 1000 V, acc. to EN 60900/IEC 60900, two-ply Check-Tool insulation 16 - 18 mm insulation overhang
Teknisk information
Attribut
| Fyrkantsadapter | 3/8 '' |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Längd | 44 mm |
| Antal sidor | 1 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
