Referenser
Stahlwille:03421041
Rubix:6185739
EAN:4018754181414

Dokumenter
Produktinformation : HYLSA LÅNG MED FRIGÅNG TILL BROMSAR 1/2'' 51AP 25/32 - 3421041 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 28x28x80 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 182 g |
| Fyrkantsadapter | 1/2 '' |
| Diameter | 28 mm |
| Längd | 80 mm |
| Diameter (tum) | 25/32 '' |
| Slutbehandling | gunmetal |
| Vikt | 182 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 319,97 kr Ex moms
/ Styck
1 649,96 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
