Referenser
Stahlwille:02020208
Rubix:6183606
EAN:4018754002290



Produktinformation : HYLSA LÅNG 3/8'' 12-KANT 46 20,8 - 13/16 - 2020208 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 28x28x65 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 151 g |
| Diameter | 27.2 mm |
| Längd | 65 mm |
| Vikt | 151 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 935,10 kr Ex moms
/ 10 Styck
3 668,88 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
