Referenser
Facom:J.19
Rubix:6451831
EAN:3148510272306



Produktinformation : 3/8'' Hylsa, 19mm, 12k - J.19 - Facom
J- 3/8" 12-points metric-size sockets
- OGV® Profile: more power and safety, protects the nut.
-Presentation: Bright chrome.
- OGV® Profile: more power and safety, protects the nut.
-Presentation: Bright chrome.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 69 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 34x26x26 mm |
| Paketerad vikt | 61 g |
| Fyrkantsadapter | 3/8 '' |
| Diameter | 22.7 mm |
| Längd | 33 mm |
| Fyrkant | 19 mm |
| Slutbehandling | blank |
| Vikt | 62 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran