Referenser
Beta Tools:920PE 7L
Rubix:6038212
Tillverkare:009200421
EAN:8014230034843

Produktinformation : 920PE 7L-SOCKET DRIVERS FOR HEXA. SCREWS - BETA
Användningsområden
Hexagon Screws
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 180x60x30 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 85 g |
| Fyrkantsadapter | 1/2 '' |
| Längd | 100 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
