Referenser
Stahlwille:03110020
Rubix:6185782
EAN:4018754101986




Teknisk sammanfattning
| Fyrkantsadapter | 1/2 '' |
|---|---|
| Längd | 55 mm |
| Avtryck | vrtaný profil torx |
Produktinformation : INSEXHYLSA TORX 1/2'' 54 TXB T 20 - 3110020 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 23x23x56 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 70 g |
| Fyrkantsadapter | 1/2 '' |
| Längd | 55 mm |
| Avtryck | vrtaný profil torx |
| Avtryckstorlek | t20 |
| Modell | 54txb |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 123,85 kr Ex moms
/ 5 Styck
1 404,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran