Referenser
Beta Tools:920TX 55
Rubix:6038991
Tillverkare:009200527
EAN:8014230035239

Produktinformation : 920TX 55-SOCKET DRIVERS TX HEAD SCREWS - BETA
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 135x55x35 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 109,6 g |
| Längd | 58 mm |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
