Bitshylsa Gedore ITX 30 T20

hylsa Torx - ITX 30

Se teknisk information

Referenser

Gedore:ITX 30 T20
Rubix:6031648
Tillverkare:6246320
EAN:4010886624630
brand logo

Teknisk sammanfattning

Fyrkantsadapter3/8 ''
Längd49 mm
Avtrycktorx-profil
Se alla caracteristics

Produktinformation : BITSHYLSA 3/8'' TORX T20 - ITX 30 T20 - 6246320 - GEDORE


Screwdriver bit socket 3/8" TX T20 Square drive as per DIN 3120 - C 10, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip Chrome-plated With pressed-in pin in GEDORE vanadium special steel, gun-metal finish

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt50 g
Fyrkantsadapter3/8 ''
Längd49 mm
Avtrycktorx-profil
Avtryckstorlekt20
Modellt20
Slutbehandlingkromad
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran