Referenser
Gedore:IKS 19 PZD 4
Rubix:6031664
Tillverkare:6156840
EAN:4010886615683

Produktinformation : BITSHYLSA 1/2'' PZ 4 - IKS 19 PZD 4 - 6156840 - GEDORE
Screwdriver bit socket 1/2" PZ 4 Square drive as per DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip Chrome-plated With pressed-in pin in GEDORE vanadium special steel, gun-metal finish Tip as per DIN ISO 8764-1 PZ
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 108 g |
|---|---|
| Fyrkantsadapter | 1/2 '' |
| Längd | 60 mm |
| Avtryck | pozidriv |
| Avtryckstorlek | pzd4 |
| Modell | pzd4 |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
