Referenser
Stahlwille:03090013
Rubix:6185785
EAN:4018754108619



Produktinformation : SKRUVMEJSELHYLSA 1/2'' 54 CV M 13 - 3090013 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 25x25x64 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 123 g |
| Fyrkantsadapter | 1/2 '' |
| Längd | 60 mm |
| Avtryck | hex / allen |
| Avtryckstorlek | m13 |
| Modell | 54cv |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 473,60 kr Ex moms
/ 5 Styck
1 842,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
