Referenser
Spartex:VBTFF3,5X50PFA4-50
Rubix:6409398
Tillverkare:0097435 50
EAN:4043377022660


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 3.5 mm |
|---|---|
| Längd | 50 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : DIN 97 Träskruvar med försänkt huvud och spår A4-50 3,5X50
Slotted countersunk head wood screws A4-50 3,5X50 DIN 97
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 3.5 mm |
|---|---|
| Längd | 50 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Standard | DIN 97 |
| Form av huvudet | milled |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A4-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
377,66 kr Ex moms
/ packet
472,08 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
50 mm