Referenser
Spartex:TIR5X45PFA4-50
Rubix:6412907
Tillverkare:057145 45
EAN:4043377046345


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 45 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : DIN 571 Sexkantsträskruvar A4-50 5X45 SW8
Hexagon head wood screws A4-50 5X45 SW8 DIN 571
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 45 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Standard | DIN 571 |
| Form av huvudet | th |
| Avtryckstorlek | sw8 |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A4-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
604,33 kr Ex moms
/ packet
755,41 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
45 mm