Träskruv Spartex VATFBRTX3,5X10EFA2-50
Oval countersunk chipboard screws, reinforced
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VATFBRTX3,5X10EFA2-50
Rubix:6411218
Tillverkare:9046235 10
EAN:4043377380128


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 3.5 mm |
|---|---|
| Längd | 10 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : Art. 9046 Träkonstruktionsskruvar, välvt och förstärkt huvud, full gänga A2-5 - 9046235 10
Double raised countersunk head timber screws with fullthread A2-50 3,5X10 T10
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 3.5 mm |
|---|---|
| Längd | 10 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | milled rounded |
| Avtryckstorlek | t10 |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A2-50 |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,27 kr Ex moms
/ packet
174,09 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
10 mm