Referenser
Spartex:VATFCUT8X200PFA4-50
Rubix:6410559
Tillverkare:9147480 200/80
EAN:4043377378255


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 200 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : Art. 9147 Seko trässkruvar med frästa räfflor, skärspår A4-50 8X200/80 TX - 9147480 200/80
Double CSK head timber screws with ribs, cutting point A4-50 8X200/80 TX40
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 200 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | milled |
| Avtryckstorlek | t40 |
| Typ av gängning | trä |
| Typ | cut point |
| Klass | A4-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 192,17 kr Ex moms
/ packet
3 990,21 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
200 mm