Referenser
Spartex:VTTFF5,5X19EFA2
Rubix:6407860
Tillverkare:7972255 19
EAN:4043377156181


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 5.5 mm |
|---|---|
| Längd | 19 mm |
| Material / finish | rostfritt stål a2 |
Produktinformation : DIN 7972 Försänkta plåtskruvar med spår A2 5,5X19 - 7972255 19
Slotted countersunk head tapping screws
A2 5,5X19 DIN 7972
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 5.5 mm |
|---|---|
| Längd | 19 mm |
| Material / finish | rostfritt stål a2 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Standard | din 7972 |
| Form av huvudet | slotted countersunk |
| Typ av gängning | plåt |
| Klass | a2 |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
72 965,20 kr Ex moms
/ packet
91 206,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
19 mm