Arkskruv Spartex VTTFTTX6,3X38EFA4
Internal six-lobe countersunk-head tapping screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VTTFTTX6,3X38EFA4
Rubix:6432325
Tillverkare:14586463 38
EAN:4043377235480


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 6.3 mm |
|---|---|
| Längd | 38 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : ISO 14586 Försänkta plåtskruvar med sextandhålsgrepp A4 6,3X38 TX30 - 14586463 38
Countersunk head tapping screws with six lobe drive A4 6,3X38 T30
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 6.3 mm |
|---|---|
| Längd | 38 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | DIN 7982 / ISO 14586 |
| Form av huvudet | milled |
| Avtryckstorlek | t30 |
| Typ av gängning | plåt |
| Klass | A4 |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
45 011,00 kr Ex moms
/ packet
56 263,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
38 mm