Referenser
Spartex:VTTFPH5,5X45EFA2
Rubix:6433431
Tillverkare:7982255 45
EAN:4043377165497


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 5.5 mm |
|---|---|
| Längd | 45 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : DIN 7982 Försänkta plåtskruvar med krysspår A2 5,5X45 PH3 - 7982255 45
Cross recessed countersunk head tapping screws A2 5,5X45 PH3 DIN 7982
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 5.5 mm |
|---|---|
| Längd | 45 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | phillips (ph) |
| Standard | DIN 7982 |
| Form av huvudet | milled |
| Avtryckstorlek | ph3 |
| Typ av gängning | plåt |
| Klass | A2 |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
228,51 kr Ex moms
/ packet
285,64 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
45 mm