Referenser
Spartex:VTTFPH3,5X70EFA2
Rubix:6433632
Tillverkare:7982235 70
EAN:4043377164957


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 3.5 mm |
|---|---|
| Längd | 70 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : DIN 7982 Försänkta plåtskruvar med krysspår A2 3,5X70 PH2 - 7982235 70
Cross recessed countersunk head tapping screws A2 3,5X70 PH2 DIN 7982
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 3.5 mm |
|---|---|
| Längd | 70 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | phillips (ph) |
| Standard | DIN 7982 |
| Form av huvudet | milled |
| Avtryckstorlek | ph2 |
| Typ av gängning | plåt |
| Klass | A2 |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
502,78 kr Ex moms
/ packet
628,47 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
70 mm