Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFF5X30EFA4-70
Slotted countersunk-head screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFF5X30EFA4-70
Rubix:6433274
Tillverkare:096345 30
EAN:4043377112705


Teknisk sammanfattning
| Längd | 30 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 963 |
Produktinformation : DIN 963 Försänkta skruvar med spår A4-70 5X30 - 096345 30
Slotted countersunk head screws A4-70 5X30 DIN 963
Teknisk information
Attribut
| Längd | 30 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 963 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Klass | A4-70 |
| Gängdiameter | 5 mm |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
68 464,10 kr Ex moms
/ packet
85 580,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
30 mm
Material / finish
Metrisk diameter
M5