Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTCBTX4X10EFA2-50
Six-lobe low pan head machine screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTCBTX4X10EFA2-50
Rubix:6437913
Tillverkare:1458024 10
EAN:4043377239259


Teknisk sammanfattning
| Längd | 10 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14580 |
Produktinformation : ISO 14580 Cylinderskruvar, TX, lågt huvud, spärrtandning A2-50 4X10 TX20 - 1458024 10
Hexalobular socket cheese head screws A2-50 4X10 T20
Teknisk information
Attribut
| Längd | 10 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14580 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 4 mm |
| Avtryckstorlek | t20 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
73 912,80 kr Ex moms
/ packet
92 391,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
10 mm