Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VSTCHCB6X20EFA2
TC Safety Screw HC + stud, metric thread
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VSTCHCB6X20EFA2
Rubix:6429170
Tillverkare:911126 20
EAN:4043377127747


Teknisk sammanfattning
| Längd | 20 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
Produktinformation : Art. 9111 Säkerhetsskruvar med lågvälvt huvud med ISK +stift, plåtgänga A2 6X - 911126 20
Button head security screws hex socket drive + pin A2 6X20 sw 4 pin
Teknisk information
Attribut
| Längd | 20 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Klass | A2 |
| Gängdiameter | 6 mm |
| Avtryckstorlek | sw 4 pin |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
221,95 kr Ex moms
/ packet
277,44 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
20 mm