Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTRLS5X50EFA2-50
Large-head slotted round-head screw
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTRLS5X50EFA2-50
Rubix:6431038
Tillverkare:2712825 50
EAN:4043377210265


Teknisk sammanfattning
| Längd | 50 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | NFE 27128 |
Produktinformation : NFE 27-128 Rundskruvar med stort huvud och spår A2-50 5X50 - 2712825 50
Slotted mushroom head screws A2-50 5X50
Teknisk information
Attribut
| Längd | 50 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | NFE 27128 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 5 mm |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
967,96 kr Ex moms
/ packet
1 209,95 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
50 mm