Verktygsnyckel Bahco 7444SG-Z-1.11/16, Typ: Ringnyckel| Öppning: 1-11/16'| Längd: 230 mm
Slogging Wrench
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Bahco:7444SG-Z-1.11/16
Rubix:427416
EAN:7314150132638

Dokumenter
Produktinformation : SLAGRINGNYCKEL 1.11/6''
Special heavy-duty short shank wrench for use with hammer
Striking end for heavy-duty applications
Steel grey finish
Special steel
Short and strong profiled handle
12-Point profile ring
Standards: DIN 7444
Striking end for heavy-duty applications
Steel grey finish
Special steel
Short and strong profiled handle
12-Point profile ring
Standards: DIN 7444
Styrkor
Imperial Ring End Slogging Wrenches
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 690 g |
|---|---|
| Öppning | 1-11/16' |
| Längd | 230 mm |
| Typ | ringnyckel |
| Slutbehandling | stål |
| Diameter | 66 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 251,75 kr Ex moms
/ Styck
1 564,69 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
