Verktygsnyckel Bahco 8074 C, Typ: Skiftnyckel| Öppning: 44| Längd: 380 mm

Nyckelsats 8069

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Bahco:8074 C
Rubix:427779
EAN:7314150007455
brand logo

Teknisk sammanfattning

Öppning44
Längd380 mm
Typskiftnyckel
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : SKIFTNYCKEL 15'' FÖRKROMAD


Standards: ISO 6787, DIN 3117 Shape, ASME B107.8M - 1996 and BS 6333. High-alloy quality steel. Scale division in mm for pre-setting and accurate measurement. Narrow, strong jaws for proper operation. Left handed thread. P-series: a reversible jaw, toothed on one side, for use as a pipe spanner. Chromed. Precision hardening and anti-corrosion treatment. IP: Industry packaging.

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt1160 g
Öppning44
Längd380 mm
Typskiftnyckel
Slutbehandlingkromad
1 444,86 kr Ex moms
/ Styck
1 806,07 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran