Verktygsnyckel Bahco RAIL-340, Längd: 340 mm
Hylsskenor för 1/4" 3/8" och 1/2" clips
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Bahco:RAIL-340
Rubix:424031
EAN:7314153003645

Dokumenter
Produktinformation : FÄSTSKENA F CLIPS/HYLSOR 340MM
Styrkor
•Zinc-coated metal with 2 holes for screws (-340 with 3 holes)
Suitable for CLIPS-1/4 (1/4"), CLIPS-3/8 (3/8") and CLIPS-1/2 (1/2")
Fitting sockets or socket drivers, in the respective square size
Contents: 3 pieces
Suitable for CLIPS-1/4 (1/4"), CLIPS-3/8 (3/8") and CLIPS-1/2 (1/2")
Fitting sockets or socket drivers, in the respective square size
Contents: 3 pieces
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 13,5 g |
|---|---|
| Längd | 340 mm |
| Slutbehandling | galvaniserad metall |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,87 kr Ex moms
/ Styck
66,09 kr Inkl moms
- Tillgängliga
