Slipskiva för blyertspennor Pferd Tools ZY 2532 6 ADW 30 L6B INOX
Slipsten på skaft ZY 2532 6 ADW 30 L 6 B
Se teknisk informationReferenser
Pferd Tools:ZY 2532 6 ADW 30 L6B INOX
Rubix:6014663
Tillverkare:31135743
EAN:4007220097533




Produktinformation : S-STIFT ZY 2532 6 ADW 30 L6B INOX - 31135743 - PFERD
The cylindrical shape ZY is ideal for grinding bores, radii and contours.
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 25 mm |
|---|---|
| Stångdiameter | 6 mm |
| Spannmål | 30 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
