Referenser
Bosch:1608620056
Rubix:361602
EAN:3165140047784



Produktinformation : SLIPSTIFT KORUND 6MM K30 MEDEL - 1608620056 - BOSCH
Styrkor
•High-quality, ceramic-bonded abrasive grain for sufficient resistance of the points on heavy materials
Intended for grinding and deburring of hardened and non-hardened steel
Intended for grinding and deburring of hardened and non-hardened steel
Användningsområden
Ceramic-Bonded Abrasive
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 35 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 90x75x24 mm |
| Paketerad vikt | 35 g |
| Diameter | 20 mm |
| Applikation | ceramic-bonded abrasive grain |
| Längd | 25 mm |
| Spannmål | 60 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,55 kr Ex moms
/ Styck
79,44 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
