Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTCEMBTX8X16EFA2-70
Six-lobe pan head machine screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTCEMBTX8X16EFA2-70
Rubix:6437472
Tillverkare:14579218 16
EAN:4043377325860


Teknisk sammanfattning
| Längd | 16 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 912 / ISO 14579 |
Produktinformation : Art. 14579 Cylinderskruvar med sextandhålsgrepp A2-70 8X16/16 TX40 - 14579218 16
Socket head cap screws with six lobe drive A2-70 8X16/16 T40
Teknisk information
Attribut
| Längd | 16 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 912 / ISO 14579 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A2-70 |
| Gängdiameter | 8 mm |
| Avtryckstorlek | t40 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
768,66 kr Ex moms
/ packet
960,83 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran