Metallskruvar med metrisk gänga Spartex FHC2X10EFA2-50ISO
HC försänkta skruvar helgängade
Se teknisk informationReferenser
Spartex:FHC2X10EFA2-50ISO
Rubix:6403644
Tillverkare:1064222 10
EAN:4043377386694


Teknisk sammanfattning
| Längd | 10 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
Produktinformation : ISO 10642 Försänkta skruvar med sexkanthylsa och helgänga A2-50 2X10 sw1,3 - 1064222 10
Hexagon socket countersunk head screws with fullthread A2-50 2X10 sw1,3
Teknisk information
Attribut
| Längd | 10 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Metrisk diameter | M2 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 2 mm |
| Avtryckstorlek | sw1,3 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 562,85 kr Ex moms
/ packet
1 953,56 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
10 mm
Material / finish
Standard
Metrisk diameter
M2