Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFBTX2,5X8EFA4-50
Six-lobe oval countersunk-head machine screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFBTX2,5X8EFA4-50
Rubix:6434812
Tillverkare:14584425 8
EAN:4043377291264


Teknisk sammanfattning
| Längd | 8 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14584 |
Produktinformation : ISO 14584 Skruvar kullerförsänkt huvud och sextandhålsgrepp A4-50 2,5X8 TX8 - 14584425 8
Raised countersunk head screws with six lobe drive A4-50 2,5X8 T8
Teknisk information
Attribut
| Längd | 8 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14584 |
| Metrisk diameter | M2,5 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 2.5 mm |
| Avtryckstorlek | t8 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
245,53 kr Ex moms
/ packet
306,91 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
8 mm