Metallskruvar med metrisk gänga Spartex CHCRED3X50PFA2-50
Insexskruvar låg skalle
Se teknisk informationReferenser
Spartex:CHCRED3X50PFA2-50
Rubix:6405808
Tillverkare:798423 50
EAN:4043377263070


Teknisk sammanfattning
| Längd | 50 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7984 |
Produktinformation : DIN 7984 Cylinderskruvar, sexkanthylsa, lågt huvud A2-50 3X50 SW2,5 - 798423 50
Hexagon socket head cap screws with low head A2-50 3X50 SW2,5 DIN 7984
Teknisk information
Attribut
| Längd | 50 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7984 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 3 mm |
| Avtryckstorlek | sw2,5 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
319,13 kr Ex moms
/ packet
398,91 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
50 mm