Verktygsnyckel Bahco 894M-75, Typ: Fastnyckel| Öppning: 75| Längd: 608 mm
Single Open End Wrench
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Bahco:894M-75
Rubix:428083
EAN:7314151833251

Dokumenter
Produktinformation : U-NYCKEL ENKEL 75 MM
Single open end wrench
Open end angle of 15°
Phosphate finish
Standard alloy steel
Standards: ISO 3318 and DIN 894
Open end angle of 15°
Phosphate finish
Standard alloy steel
Standards: ISO 3318 and DIN 894
Styrkor
Metric Single Open End Wrenches with Phosphate Finish
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 2930 g |
|---|---|
| Öppning | 75 |
| Längd | 608 mm |
| Typ | fastnyckel |
| Slutbehandling | gunmetal |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran