Verktygsnyckel Bahco 1300Z-1/2-9/16, Typ: Ringnyckel| Öppning: 1/2x9/16| Längd: 220 mm
Double Ring End Wrench
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Bahco:1300Z-1/2-9/16
Rubix:424614
EAN:7314151039998

Dokumenter
Produktinformation : RINGNYCKEL 1/2'', 9/16''
Styrkor
•Extra-thin-walled ring heads with 15° swan neck
12-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts
Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface
High-performance alloy steel
12-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts
Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface
High-performance alloy steel
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 140 g |
|---|---|
| Öppning | 1/2x9/16 |
| Längd | 220 mm |
| Typ | ringnyckel |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
