Verktygsnyckel Beta Tools 944BX 13, Typ: Hylsnyckel| Öppning: 13| Längd: 257 mm
Verktygsnyckel Beta Tools
Se teknisk informationReferenser
Beta Tools:944BX 13
Rubix:6036528
Tillverkare:009440013
EAN:8014230646978

Produktinformation : 944BX 13-HI-TORQUE HEXAGON NUT SPINNERS - BETA
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 330x85x60 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 194,3 g |
| Öppning | 13 |
| Längd | 257 mm |
| Typ | hylsnyckel |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
247,38 kr Ex moms
/ Styck
309,23 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
