Verktygsnyckel Gedore 2 20x22, Typ: Ringnyckel| Öppning: 20x22| Längd: 287 mm

Dubbelt djupt böjd ring-slagsnyckel 2

Se teknisk information

Referenser

Gedore:2 20x22
Rubix:6031500
Tillverkare:6017800
EAN:4010886601785
brand logo

Teknisk sammanfattning

Öppning20x22
Längd287 mm
Typringnyckel
Se alla caracteristics

Produktinformation : RINGNYCKEL DUBBEL - 2 20x22 - 6017800 - GEDORE


Version: DIN 838, ISO 3318, made from
GEDORE vanadium steel 31CrV3. Rings
thin-walled with UnitDrive profile,
polished, width across flats: 21 x 24 mm,
length: 307 mm, ring thickness a1: 13.4 mm,
ring thickness: 14.4 mm
Double ended ring spanner offset 20x22 mm * not standardised

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt345 g
Öppning20x22
Längd287 mm
Typringnyckel
Slutbehandlingkromad
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran