Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412794
Simmerring B2
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40412794
Rubix:526293
Tillverkare:40412794

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal B2PT 20 X 30 X 7 / 0 mm PTFE F56101
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with a radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber sleeve, a metal stiffening ring and an annular helical tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 20 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 30 mm |
| Bredd | 7 mm |
| Material | ptfe |
| Monteringsform | utvändig dubbel metallramspackning med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 490,14 kr Ex moms
/ Styck
4 362,67 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran