Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412760
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40412760
Rubix:526239
Tillverkare:40412760

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 16 X 35 X 7 / 6 mm Type AS 75 FKM 585
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 16 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 35 mm |
| Bredd | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
