Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40411676
Axeltätning B2
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40411676
Rubix:524691
Tillverkare:B2 U6 X2 130,00 155,00 10,00 72 NBR 902

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 130 X 155 X 10 / 0 mm Type C 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 130 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 155 mm |
| Bredd | 10 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | utvändig dubbel metallramspackning med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
