Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413727

Axeltätning BA

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Freudenberg Sealing Technologies:40413727
Rubix:528709
Tillverkare:40413727
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter25 mm
Yttre diameter40 mm
Bredd8 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Radial Shaft Seal 25 X 40 X 8 / 0 mm Type AS 72 NBR 902


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter25 mm
Yttre diameter40 mm
Bredd8 mm
Materialnbr
Monteringsforminfälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran