Referenser
Spartex:THF8X20EFA2-70
Rubix:6413102
Tillverkare:0933208 20
EAN:4043377088383

Produktinformation : DIN 933 Sexkantsskruvar med helgänga och spår A2-70 8X20 SW17 - 0933208 20
Hexagon head screws with slot A2-70 8X20 SW17 DIN 933
Teknisk information
Attribut
| Längd | 20 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | DIN 933 / ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M8 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
918,74 kr Ex moms
/ packet
1 148,43 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
20 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M8
