Referenser
Spartex:TH10X50EFA2-70ISO
Rubix:6417422
Tillverkare:4017210 50
EAN:4043377143471

Produktinformation : ISO 4017 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A2-70 10X50 SW16 - 4017210 50
Hexagon head screws A2-70 10X50 SW16
Teknisk information
Attribut
| Längd | 50 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M10 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 10 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
513,25 kr Ex moms
/ packet
641,56 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
50 mm
