Referenser
Spartex:THF5X70EFA2-70
Rubix:6413154
Tillverkare:0933205 70
EAN:4043377088116

Produktinformation : DIN 933 Sexkantsskruvar med helgänga och spår A2-70 5X70 SW8 - 0933205 70
Hexagon head screws with slot A2-70 5X70 SW8 DIN 933
Teknisk information
Attribut
| Längd | 70 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | DIN 933 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M5 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 825,78 kr Ex moms
/ packet
3 532,23 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
70 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M5
