Referenser
Spartex:TH6X65PFA2-70ISO
Rubix:6413993
Tillverkare:401426 65
EAN:4043377326256

Produktinformation : ISO 4014 Sexkantsskruvar med skaft A2-70 6X65 SW10 - 401426 65
Hexagon head bolts A2-70 6X65 SW10
Teknisk information
Attribut
| Längd | 65 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | ISO 4014 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 6 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
292,68 kr Ex moms
/ packet
365,85 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
65 mm
