Referenser
Spartex:THF10X55EFA2-70
Rubix:6413252
Tillverkare:09332010 55
EAN:4043377087621

Produktinformation : DIN 933 Sexkantsskruvar med helgänga och spår A2-70 10X55 SW17 - 09332010 55
Hexagon head screws with slot A2-70 10X55 SW17 DIN 933
Teknisk information
Attribut
| Längd | 55 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | DIN 933 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M10 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 10 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 054,75 kr Ex moms
/ packet
3 818,44 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
55 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M10
