Referenser
Spartex:TH10X40EFA4-80
Rubix:6417452
Tillverkare:093348010 40
EAN:4043377096654

Produktinformation : DIN 933 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A4-80 10X40 SW17 - 093348010 40
Hexagon head screws A4-80 10X40 SW17 DIN 933
Teknisk information
Attribut
| Längd | 40 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-80 |
| Standard | DIN 933 / ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M10 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 10 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
751,18 kr Ex moms
/ packet
938,97 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
40 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M10
