Referenser
Spartex:THF5X14EFA2-70
Rubix:6413182
Tillverkare:0933205 14
EAN:4043377087973

Produktinformation : DIN 933 Sexkantsskruvar med helgänga och spår A2-70 5X14 SW8 - 0933205 14
Hexagon head screws with slot A2-70 5X14 SW8 DIN 933
Teknisk information
Attribut
| Längd | 14 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | DIN 933 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M5 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
814,43 kr Ex moms
/ packet
1 018,04 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
14 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M5
