Referenser
Bonfiglioli:VF49P110HSB3
Rubix:6295814
Tillverkare:100680060



Dokumenter
Produktinformation : VF 49 P1 10/1 HS B3 D25 mm
Bonfiglioli snäckväxlar VF- och W-serien betraktas som en milstolpe i branchen, de är producerade med de senaste materialteknologierna och avanserade produktionsteknikerna.
Som standard erbjuds ett brett urval av monteringsmöjligheter, axelkonfigurationer och motorer. Kuggväxelförsteg och dubbel snäckväxel versioner, med eller utan momentbegränsare är tillgängligt för VF- och W-serien.
Styrkor
- Kostnadseffektiv lösning
- Modulär, flexibell och allsidig användning
- Låg ljudnivå
- Hög toppbelastningskapacitet
- Minimerad monteringsutrymme
- Lång livstid
- Hög pålitlighet
- Modulär, flexibell och allsidig användning
- Låg ljudnivå
- Hög toppbelastningskapacitet
- Minimerad monteringsutrymme
- Lång livstid
- Hög pålitlighet
Användningsområden
Snäckväxlar används ofta till följande applikationer:- Omrörare
- Cementblandare
- Trädgårdsmaskiner
- Vågcellsanläggningar
- Transportbånd
- Cementblandare
- Trädgårdsmaskiner
- Vågcellsanläggningar
- Transportbånd
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 82x168x136 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 3000 g |
| Reduktion | 10 |
| Storlek | 49 |
| Vridmoment | 88 N.m |
| Vikt | 3 kg |
| Typ | worm gearbox |
| Monteringsform | shaft |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 94 mm |
| Auth. vridmoment | 88 N.m |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 205,55 kr Ex moms
/ Styck
5 256,94 kr Inkl moms
- Tillgängliga