• Kataloger
  • Kontakta oss
    • Drivelement(6 625)
    • Växellådor(4 358)
    • Mekanisk kraftöverföring(55 342)
    • Maskinbearbetning, skärning och borrning(20 466)
    • Pneumatik, Hydraulik(35 750)
    • Verktyg och Maskiner(24 246)
    • Personligt skydd, säkerhet och hygien(27 700)
    • Underhåll och reparationer(1 475)
    • Gas/Svets(343)
    • Fästmaterial, lim och tejp(34 472)
    • Utrustning(4 046)
    • Kullager(15 134)
    • Linjär teknik(146)
    • Driv- och transportörteknik(6 627)
    • Remmar och kedjor(23 535)
    • Kopplingar och kopplingselement(1 759)
    • Tätning av mekanisk transmission(7 861)
    • Dämpningsteknik(8)
    • Mekanisk smörjteknik(267)
    Se
    • Drivelement(6 625)
    • Transporterande element(2)
    Se
    1. Rubix kategorier
    2. Mekanisk kraftöverföring
    3. Driv- och transportörteknik
    4. Drivelement
    5. Växellådor
    6. Snäckväxel
    7. Dertec FV050 i=50 P71B14 D 25 mm

    Snäckväxel Dertec FV050 i=50 P71B14 D 25 mm

    Snäckväxel Dertec

    Se teknisk informationSe dokument

    Referenser

    Dertec:FV050 i=50 P71B14 D 25 mm
    Rubix:6294482
    brand logo
    brand logo

    Dokumenter

    Produktinformation : Dertec FV050 i=50 P71B14 D 25 mm


    Teknisk information


    Attribut
    Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
    12 152,97 kr Ex moms
    / Styck
    15 191,21 kr Inkl moms
    • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

    Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.

    Snäckväxel Bonfiglioli VF44 P1 7/1 P71 B14 B3 D18 mmSnäckväxel Dertec FV040 i=20 P63B14 D 18 mmSnäckväxel Bonfiglioli W 110 U 7 P132 B5 B3Snäckväxel Bonfiglioli 2046802490008Snäckväxel Bonfiglioli VF-EP44P1100P63B14B3NPSnäckväxel Bonfiglioli VF44 P1 70/1 P63 B14 B3 D18 mmSnäckväxel Bonfiglioli W 75 U D30 25 P90 B14 B3Snäckväxel Bonfiglioli W 110 U 100 P90 B5 B3Snäckväxel Dertec FV063 i=20 P80B14 D 25 mmSnäckväxel Dertec FV050 i=40 P71B14 D 25 mmSnäckväxel Bonfiglioli VF30 P1 10/1 P63 B14 D14 mm B3Snäckväxel Bonfiglioli W 86 U 7 P100/112 B5 B3Snäckväxel Dertec FV063 i=30 P80B14 D 25 mmSnäckväxel Bonfiglioli W75UD287P80B14B3Snäckväxel Bonfiglioli VF49P118P63B5B3
    Rubix

    Europas ledande distributör inom MRO – produkter för underhåll, reparation och drift

    Rubix Mobil App

    Scanna produkter för omedelbar återbeställning

    Få den på Google PlayLadda ner påApp Store

    OM RUBIX

    • Kontakta oss
    • Kontaktformulär
    • Rubix Group
    • Om oss
    • Villkor

    PRAKTISKT

    • Glömt lösenord
    • Logga in

    © UPPHOVSRÄTT 2026 - RUBIX GROUP | PERSONLIG DATASÄKERHET | KAKPOLITIK | COOKIES MANAGEMENT |
    PRODUCT SITEMAP | Kategori webbplatskarta | Webbplatskarta paginerade kategorier