Snäckväxel Bonfiglioli W 86 U 30 P90 B14 B3

Series-VF/W Snäckväxlar

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Bonfiglioli:W 86 U 30 P90 B14 B3
Rubix:6441257
Tillverkare:2G280118I1
brand logo

Teknisk sammanfattning

Reduktion30
Storlek86
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : W 86 U 30/1 P90 B14 B3 D35


Bonfiglioli snäckväxlar VF- och W-serien betraktas som en milstolpe i branchen, de är producerade med de senaste materialteknologierna och avanserade produktionsteknikerna. Som standard erbjuds ett brett urval av monteringsmöjligheter, axelkonfigurationer och motorer. Kuggväxelförsteg och dubbel snäckväxel versioner, med eller utan momentbegränsare är tillgängligt för VF- och W-serien.

Styrkor

- Kostnadseffektiv lösning
- Modulär, flexibell och allsidig användning
- Låg ljudnivå
- Hög toppbelastningskapacitet
- Minimerad monteringsutrymme
- Lång livstid
- Hög pålitlighet

Användningsområden

Snäckväxlar används ofta till följande applikationer:
- Omrörare
- Cementblandare
- Trädgårdsmaskiner
- Vågcellsanläggningar
- Transportbånd

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)140x228x256,9 mm
Logistisk vikt13500 g
Reduktion30
Storlek86
Vridmoment440 N.m
Vikt9.4 kg
Typworm gearbox
Hålaxeldiameter24 mm
Axelns diameter27.3 mm
Monteringsformflange
Fixering avstånd från centrum till centrum115 mm
Auth. vridmoment440 N.m
11 728,51 kr Ex moms
/ Styck
14 660,64 kr Inkl moms
  • Tillgängliga